Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKO TecLine Imprägnier-Spray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEKO TecLine Imprägnier-Spray 400ml
Produktbild zu BEKO TecLine Imprägnier-Spray 400ml
Anwendungsbild zu BEKO TecLine Imprägnier-Spray 400ml
Anwendungsbild zu BEKO TecLine Imprägnier-Spray 400ml
Anwendungsbild zu BEKO TecLine Imprägnier-Spray 400ml
Sicherheitsdatenblatt CZ
LOGO zu BEKO TecLine Imprägnier-Spray 400ml
Technisches Datenbaltt zu BEKO TecLine Imprägnier-Spray 400ml
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110642233
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 8 400CE
EAN/GTIN:
     4036421322342
Suchbegriffe:
Imprägnierspray
Imprägnierungsspray
Textilien Imprägnierung
Textilimprägnierung
BEKO TecLine Imprägnier-Spray 400ml

TecLine Imprägnier-Spray für Gewebe und Leder.
Imprägniert und schützt textile Sport- und Freizeitschuhe, Hüte, Mützen, Sportjacken, Trainingsanzüge, textile Taschen, Regenschirme, Campingmöbel, Markisen, Zelte, Schuhe, Raulederbekleidung etc., auch für moderne, atmungsaktive TEX-Materialien geeignet.

Produktvorteile:
  • Wasser abweisend
  • Schmutz abweisend
  • Öl abweisend
  • schützt Gewebe und Leder
  • hält Oberflächen geschmeidig und atmungsaktiv
  • 360°-Ventiltechnik


Hinweis:
Oberflächen vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Farbechtheit prüfen.
Einen optimalen Schutz erreicht die Imprägnierung nach ca. 30 Min. Einwirkzeit.

Tipp:
Um einen angenehmen Arbeitstag im Schuh zu verbringen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Schuhe mit unserem BEKO TecLine Imprägnier-Spray von außen zu behandeln und anschließend STALOC Boot Protec auf der Innenseite anzuwenden.

Weitere Informationen:
Marke:
Beko
Inhalt:
400 ml
Kennzeichnung:
AT, DE, IT, CZ, SK, HU
Bezeichnung:
Imprägnier-Spray
Farbe:
farblos
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: imprägnierspray 400 ml, imprägnierspray, beko imprägnierspray, Baustellensicherheit, Beko, Imprägniermittel, Imprägnierung, Schuhspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALOC
BOOTPROTECT.500
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.