Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftausalz / Streusalz 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Auftausalz / Streusalz 10 kg
Produktbild zu Auftausalz / Streusalz 10 kg
Artikel-Nr.:
     3145-110663310
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     SALZ10KG
EAN/GTIN:
     8595005045245
Suchbegriffe:
Auftausalz
Streu-Salz
Streusalz
auftausalz 10kg
Auftausalz / Streusalz 10 kg

Fein getrocknetes Siedesalz gegen Glatteis.

Produktvorteile:
  • hohe Auftaugeschwindigkeit
  • hoher Reinheitsgrad
  • gleichmäßiges Streubild
  • geringer Sulfatgehalt
  • schnelle Löslichkeit
  • klumpt nicht


Weitere Informationen:
Inhalt:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: auftausalz, Baustellensicherheit, Herbst, Salz, Webbannerreinigungsmittel, Winter, Winterfit, Winterprodukte, Winterreifenpflicht, Winterzeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,94*
  
Preis gilt ab 104 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 104 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.