| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-112571294 Herst.-Nr.: KA4320 EAN/GTIN: 4008146042485 |
| |
|
| | |
| SEVERIN Filter-Kaffeemaschine KA 4320 Schwarz
Spülmaschinengeeigneter Filtereinsatz Warmhaltefunktion für bis zu 10 Tassen
Weitere Informationen: | | Marke: | Severin | Farbe: | Schwarz | Type: | KA 4320 | Leistung: | 900 W | Außenmaß: | 265 x 184 x 318 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,44* | € 27,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,80* | € 27,97* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 23,91* | € 30,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,15* | € 30,81* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,13* | € 36,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|