Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siphon mit starrem Schlauch 40/50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Siphon mit starrem Schlauch 40/50 mm
Produktbild zu Siphon mit starrem Schlauch 40/50 mm
Skizze zu Siphon mit starrem Schlauch 40/50 mm
LOGO zu Siphon mit starrem Schlauch 40/50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-113515042
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     2917
EAN/GTIN:
     4002545029177
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Siphon mit starrem Schlauch 40/50 mm

Höhen- und seitenverstellbarer Geruchverschluss mit flexiblem Anschlussschlauch
Abgangsrohr mit einer Kombi-Anschlusstülle 3/4" oder 1" für Waschmaschine oder Geschirrspüler

aus schlagfestem Polypropylen
in anspruchsvollem Design
mit Ablaufrohr 240 mm lang
mit höhenverstellbarem Tauchrohr
komplett mit allen Dichtungen und Montageanleitung
nach DIN EN 274

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
passend zu:
Universell verwendbar
ø:
40/50 mm
Gewinde ø:
6/4 "
Marke:
Haas
Lieferanten-Nr.:
2917
Weitere Suchbegriffe: geruchsverschluss kunststoff, geruchsverschluss, Ablauf Waschbecken, Sanitär, Spülenzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1101
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,17*
€ 22,78*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 291,15*
€ 291,15*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 28 1000
ab € 10,13*
Zubehör
Otto Haas
2940
ab € 11,10*
Zubehör
Otto Haas
2926
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.