| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-113515045 Herst.-Nr.: 2820 EAN/GTIN: 4002545028200 |
| |
|
| | |
| Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm
Höhen- und seitenverstellbarer Geruchverschluss mit flexiblem Anschlussschlauch Abgangsrohr mit zwei Kombi-Anschlusstüllen, je 3/4" oder 1" für Waschmaschine und Geschirrspüler flexibler Schlauch nach Bedarf kürzbar
nach DIN EN 274
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Gewinde ø: | 6/4 " | passend zu: | Universell verwendbar | ø: | 40/50 mm | Lieferanten-Nr.: | 2820 | Marke: | Haas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 21,36* | € 29,39* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 122,064* | € 153,774* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|