Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, schwarz-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, schwarz-matt
Produktbild zu SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, schwarz-matt
Skizze zu SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, schwarz-matt
LOGO zu SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, schwarz-matt
Artikel-Nr.:
     3145-113520554
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     16002975NE
EAN/GTIN:
     8050519302777
Suchbegriffe:
Excenterstopfen
Schaftventil
excenterstopfen
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, schwarz-matt

Staufunktion / Push-Open
Durch leichten Druck schließt oder öffnet sich das Ventil.
Bei Verwendung ist zwingend ein Überlauf im Becken oder Waschtisch erforderlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-matt
Type:
16002975NE
Größe:
5/4"
Marke:
Solido
Weitere Suchbegriffe: KWTSanitär
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
500229SAT00NE
ab € 162,91*
Sonstiges
SOLIDO
500246SAT00NE
ab € 188,65*
Sonstiges
SOLIDO
500406SAT00NE
ab € 157,10*
Sonstiges
SOLIDO
500213
ab € 130,88*
Sonstiges
SOLIDO
500228SAT00NE
ab € 115,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.