Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 ohne Hahnlochbank, anthrazit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 ohne Hahnlochbank, anthrazit matt
Produktbild zu DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 ohne Hahnlochbank, anthrazit matt
Skizze zu DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 ohne Hahnlochbank, anthrazit matt
Skizze zu DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 ohne Hahnlochbank, anthrazit matt
Anwendungsbild zu DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 ohne Hahnlochbank, anthrazit matt
Abb. anthrazit matt
Anwendungsbild zu DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 ohne Hahnlochbank, anthrazit matt
Abb. anthrazit matt
LOGO zu DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 ohne Hahnlochbank, anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     3145-113542538
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2359601300
EAN/GTIN:
     4053424702247
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 ohne Hahnlochbank, anthrazit matt

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Unterbau ab:
600 mm
Marke:
Duravit
Einbauvariante:
Aufsatz
Farbe:
anthrazit matt
Type:
2359601300
Beckengröße:
575 x 375 x 120 mm
Grundausstattung:
ohne Überlauf, ohne Bohrloch, inkl. Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, mit Befestigung, ohne Siphon, Rückwand glasiert und Unterseite geschliffen
Ausführung:
rechteckig
Außenmaß:
600 x 400 x 165 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, aufsatzwaschbecken duravit, aufsatzwaschbecken, Bad, Badezimmer, Duravit, Sanitär
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 391,21*
€ 463,39*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 390,12*
€ 464,32*
€ 5,95*
ab € 516,25*
€ 607,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,63*
€ 648,28*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 598,28*
€ 705,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,81*
€ 839,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,88*
€ 828,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,97*
€ 785,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,30*
€ 758,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,28*
€ 711,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duravit
C11040002010
ab € 192,67*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,29*
Zubehör
Otto Haas
4832
ab € 9,34*
Zubehör
SOLIDO
900126SAT00NE
ab € 65,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.