Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 5/4" x 32 mm Raumspar-Möbelsiphon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 5/4" x 32 mm Raumspar-Möbelsiphon
Produktbild zu SOLIDO 5/4" x 32 mm Raumspar-Möbelsiphon
Skizze zu SOLIDO 5/4" x 32 mm Raumspar-Möbelsiphon
LOGO zu SOLIDO 5/4" x 32 mm Raumspar-Möbelsiphon
LOGO zu SOLIDO 5/4" x 32 mm Raumspar-Möbelsiphon
Artikel-Nr.:
     3145-113545502
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     HL137/30
EAN/GTIN:
     9003076003976
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
SOLIDO 5/4" x 32 mm Raumspar-Möbelsiphon

ablängbare Rohrteile
herausziehbarer Reinigungseinsatz
drehbares Abgangsrohr
mit Wandrosette

Weitere Informationen:
Größe:
5/4“ x ø 32 mm
Type:
HL 137/30
Farbe:
weiß
Marke:
Solido
Ausführung:
mit großzügig ablängbaren Rohrteilen mit Anschlussgewinde 5/4', herausziehbarem Reinigungseinsatz, drehbarem Abgangsbogen und Rosette
Material:
Kunststoff Polypropylen (PP)
Norm:
EN 274
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.