Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband, Panzertape 48mm x 50m schwarz | 6 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewebeband, Panzertape 48mm x 50m schwarz | 6 Stk
Produktbild zu Gewebeband, Panzertape 48mm x 50m schwarz | 6 Stk
Produktbild zu Gewebeband, Panzertape 48mm x 50m schwarz | 6 Stk
Anwendungsbild zu Gewebeband, Panzertape 48mm x 50m schwarz | 6 Stk
Symbol zu Gewebeband, Panzertape 48mm x 50m schwarz | 6 Stk
Artikel-Nr.:
     3145-118500040
Hersteller:
     FOLTEC
Herst.-Nr.:
     VAS121
EAN/GTIN:
     9002730581836
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband, Panzertape 48mm x 50m schwarz | 6 Stk

Gewebeverstärktes Universal-Klebeband, für vielseitigen Einsatz.

Das Klebeband besteht aus einem PE beschichteten Gewebe von guter Reißfestigkeit, ist äußerst anschmiegsam, beschichtet mit einem aggressiv klebenden
Synthese-Kautschukkleber von guter Soforthaftung und hoher Klebekraft. Es ist wasserdicht, flexibel, beständig gegen Öle, leichte Lösemittel und Chemikalien.
Leicht abrollbar und von Hand reißbar.

Weitere Informationen:
Kleber:
Hot-Melt
Bandbreite:
48 mm
Bandstärke:
0,18 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Economy | 6Stk
Bezeichnung:
Gewebebänder
Temperaturbeständigkeit:
- 5 bis + 60 °C
Material:
Papier/imprägniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,92*
€ 43,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,94*
€ 41,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,42*
€ 40,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.