Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat 2x Schneeschieber Kunststoff mit Alu-Stiel, Schneeschaufel Breite 550mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat 2x Schneeschieber Kunststoff mit Alu-Stiel, Schneeschaufel Breite 550mm
Produktbild zu vasalat 2x Schneeschieber Kunststoff mit Alu-Stiel, Schneeschaufel Breite 550mm
Produktbild zu vasalat 2x Schneeschieber Kunststoff mit Alu-Stiel, Schneeschaufel Breite 550mm
Anwendungsbild zu vasalat 2x Schneeschieber Kunststoff mit Alu-Stiel, Schneeschaufel Breite 550mm
Anwendungsbild zu vasalat 2x Schneeschieber Kunststoff mit Alu-Stiel, Schneeschaufel Breite 550mm
Artikel-Nr.:
     3145-118501561
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582013689
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
schneeschieber kunststoff 550mm
schneeschieber
vasalat 2x Schneeschieber Kunststoff mit Alu-Stiel, Schneeschaufel Breite 550mm

  • Hochwertige Schneeschaufel für Profis - dieser Schneeschieber eignet sich hervorragend für kleine und größere Schneeflächen
  • Der doppelt gebogene, ergonomische und sehr robuste Alu-Stiel bietet einen angenehmen Griffkomfort und erleichtert die Schneeräumung enorm
  • Die Schneeschaufel ist aus sehr robustem Kunststoff gefertigt und bietet eine lange Lebensdauer
  • Schneeschaufel Kunststoff mit Alu-Stiel Abmessung: 550 x 370 mm | Stiellänge: 1500 mm Type: 464101
Mit diesem vasalat Schneeschaufel Winterset ist Schnee deine geringste Sorge. Die Schneeschaufel aus hochwertigen Kunststoff und dem doppelt gebogenen ergonomischen Alu-Stiel beseitigt den Schnee im nu und überzeugt mit einer Räumbreite von 550mm.
Im Lieferumfang sind zwei Schneeschaufel aus hochwertigem Kunststoff mit Alu-Stiel enthalten.

Lieferumfang:
  • 2x Schneeschaufel Kunststoff mit Alu-Stiel


Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneeschieber-Set Alu-Stiel
Type:
Sonneck Alu-Stiel 464101
Räumbreite:
550 mm
Abmessung:
550 x 370 mm
Stiellänge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber kunststoff, fiskars aluminium alu breit auto groß holz klein m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,16*
€ 98,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,19*
€ 97,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,16*
€ 94,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,81*
€ 91,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,40*
€ 75,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.