Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher Leitz groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher Leitz groß
Bürolocher Leitz groß
Bürolocher Leitz groß
Artikel-Nr.:
     315-5138
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     5138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher

Leistungsstarke Locher sind aus dem Büroalltag nicht mehr wegzudenken, doch je nach Bedarf unterscheiden sich auch die Anforderungen an den praktischen Helfer. Daher bieten wir Ihnen drei unterschiedliche Modelle von Leitz zur Wahl. Alle verfügen über eine einfach zu entleerenden, aufklappbaren Abfallkasten sowie eine sichere Anschlagschiene mit Formatangaben. Diese sind über ein Sichtfenster deutlich erkennbar sind und ermöglichen Ihnen das saubere Einlegen des gelochten Papiers im richtigen Papierformat.

Unser klassischer Bürolocher in Blau (Bestell-Nr. 5008) kann bis zu 30 Blatt auf einmal lochen und ist daher optimal für den täglichen Einsatz. Der robuste Locher verfügt über ein Metallgehäuse mit rutschfestem und möbelschonendem Kunststoffboden. Darüber hinaus ist er mit einer ergonomischen Griffmulde und einem schärferen Lochstempel ausgestattet und kann daher mit wenig Kraftaufwand eingesetzt werden. Dies trifft auch für den großen Bürolocher in Schwarz (Bestell-Nr. 5138) zu. Er punktet mit einer größeren Stanzleistung von bis zu 40 Blatt und hat außerdem einen praktischen Griffniederhalter zum einfachen und platzsparenden Verstauen des Geräts. Zum mühelosen Lochen von dicken Papierstapeln mit bis zu 65 Blatt, können Sie sich auf unseren extrastarken Registraturlocher in Silber (Bestell-Nr. 5180) verlassen. Im Gegensatz zu den beiden anderen Lochern verfügt er über ein Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, eine Diebstahlsicherung und kann auch Papiere im DIN A3 lochen. Neben einem Griffniederhalter zur einfachen Aufbewahrungen, garantiert ein rutschfest überzogener Griff den sicheren Halt beim Lochen. Wählen Sie am besten gleich den optimalen Locher für Ihren Einsatzzweck, egal ob Sie Ihre Dokumente abheften oder in Archivboxen sicher verstauen möchten!

Weitere Details:

  • Lochanzahl: 2
  • Lochabstand: 8 cm
  • Lochdurchmesser: 5,5 mm
Weitere Informationen:
Stanzleistung:
40
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.