| |
|
| Artikel-Nr.: 315-FEB01N Herst.-Nr.: FEB01N EAN/GTIN: 4058409046002 |
| |
|
| | |
| Das Stretchnetz ist sehr widerstandsfähig und sorgt für eine Stabilisierung der Ware. Die gelochte Handfolie verhindert die Bildung von Kondenswasser. Kondenswasser kann normalerweise bei entweder warm abgefüllten Produkten, wie zum Beispiel Getränken oder bei gekühlten/gefrorenen Produkten auftreten. Das Stretchnetz wird auch häufig für frische Produkte (Obst/Gemüse) oder Pflanzen verwendet, da hier der Luftaustausch sehr wichtig ist. - Effizient: bis zu 75 % mehr Länge durch hohe Dehnbarkeit
- 75 % dehnbar = 1015 m nach dem Dehnen
- Material: PE. Länge: 580 m. Breite: 500 mm. Rollenkern-Ø: 50 mm
- Verpackungseinheit: 6 Rollen
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 6 | Rollenkern-ťØ: | 5 MM | Breite: | 500 MM | Länge: | 580 M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |