Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche braun RAJA 450 x 500 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragetasche braun RAJA 450 x 500 x 100 mm
Tragetasche braun RAJA 450 x 500 x 100 mm
Tragetasche braun RAJA 450 x 500 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPDR45BR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPDR45BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Die Tragetaschen aus Plastik sind eine preiswerte und strapazierfähige Lösung zum Verpacken Ihrer Produkte. Die klassische Plastiktüte mit DKT Griff eignet sich ideal für flache Produkte, wie beispielsweise Prospekte, Kataloge, Kleidung und flache Geschenke. Des Weiteren sind Kunststofftragetaschen wasserabweisend und schützen somit Ihre Produkte ideal vor Feuchtigkeit.
Der verstärkte Tragegriff ist komfortabel und macht längeres Tragen zu keinem Problem.

Sie hätten gerne individuelle Plastik Tragetaschen. Dann kontaktieren Sie uns! Weitere individuelle Tragetaschen können Sie sich gleich erstellen – mit Rajaprint! Für individuelle Plastiktragetaschen kontaktieren Sie unser Expertenteam.

Alle Details im Überblick:
  • Besonders strapazierfähig
  • Hoher Tragekomfort dank verstärktem Griffloch
  • 3 Farben zur Auswahl:
    transparent, weiß und braun
  • Wiederverwendbar
  • Wahlweise mit oder ohne Bodenfalte zum leichten Befüllen
  • Material: LDPE
  • Qualität: 50 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 200 Stück
  • Hätten Sie doch lieber bunte Plastik Tragetaschen oder Papiertragetaschen?
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
200
Farbe:
braun
Höhe:
50
Öffnung:
45
Stärke µ:
50
Weitere Suchbegriffe: Abreißtragebeutel, Grifflochbeutel, Papier-Tragetasche, Papiertragetaschen, geschenktasche rajapack, geschenktasche, papiertragetaschen braun, einpacken, kunststoff, kunststofftasche, ldpe, plastiktasche, plastiktragetasche, plastiktüte, tasche, taschen, tragetasche, tüte, verpacken, verpackungen, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,20*
€ 69,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,43*
€ 67,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,77*
€ 60,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,77*
€ 55,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,70*
€ 54,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,64*
€ 51,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,55*
€ 44,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.