Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobeutel mit Druckverschluss


Menge:  Box  
Produktinformationen
Thermobeutel mit Druckverschluss
Thermobeutel mit Druckverschluss
Artikel-Nr.:
     315-SZ18
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SZ18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
Thermobeutel
  • Wiederverwendbar
  • Einfach zu verschließen dank praktischem Druckverschluss
  • Wasserdichte Innentasche für den Einsatz von Kühlakkus vermeidet das Einfrieren Ihrer Produkte
  • Material: Polster aus Polyethylenschaum. Außenbeschichtung aus metallisiertem Polyester. Innenbeschichtung aus weißem Polyethylen
  • Zum Schutz temperaturempfindlicher Produkte können Sie unsere Kühlakkus verwenden.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Innenmaß Höhe:
250 MM
Innenmaß Öffnung:
180 MM
Weitere Suchbegriffe: raja thermobeutel, druckbandbeutel, Druckverschluss Beutel, Druckverschluss-Beutel, Isolierter Druckverschluss Beutel, Isolierung, Kälteschutz, Schutz temperaturempfindliche Produkte, Thermo, Thermobeutel mit Druckverschluss, Thermoschutz, Thermoverpackung, Wärmeschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 96,41*
€ 120,88*
Lager 315
13
€ 12,90*
ab € 93,13*
€ 137,76*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 137,76*
€ 163,93
pro Box
ab 2 Boxen
€ 136,28*
€ 162,17
pro Box
ab 3 Boxen
€ 122,65*
€ 145,95
pro Box
ab 5 Boxen
€ 114,85*
€ 136,67
pro Box
ab 6 Boxen
€ 108,58*
€ 129,21
pro Box
ab 10 Boxen
€ 105,28*
€ 125,28
pro Box
ab 500 Boxen
€ 93,13*
€ 110,82
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,9313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.