Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graffiti-Entferner 'graffitiCRACK' auf Gel-Basis, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Graffiti-Entferner -graffitiCRACK- (v.l. Art. 32242, 11485)
Modellbeispiele: Graffiti-Entferner -graffitiCRACK- (v.l. Art. 32242, 11485)
Anwendungsbeispiel: vorher / nachher
Anwendungsbeispiel: vorher / nachher
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     328-11485
Hersteller:
     intelligent fluids
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381350431
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger
Graffitientferner
  • Wirksamkeit: 2 bis 10 Minuten
  • RAL-Gütezeichen Anti-Graffiti
  • Verbrauch: 1 Liter für bis 10 m2

|
  • hoch wirksam dank Nanotechnologie
  • "ätzt" die Farbe nicht weg, sondern quillt den Lack auf und trennt ihn vom Untergrund
  • äußerst schonend
  • biologisch abbaubar
  • kein Verschmieren, keine Schattenbildung
  • wirkt auf allen mineralischen Untergründen sowie Glas, Metall, Holz, 2-K-Lacke, Kunststoffe (PE, PP, PA)
  • Auftragung mittels Pinsel oder Walze, danach feucht mit Bürste abreiben und mit Wasser nachspülen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
1 Liter
Signalwort:
Achtung!
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
P-Sätze:
P264 - Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P332 + P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Produkttyp:
Graffiti-Entferner
Verbrauch:
1 Liter für bis 10 m²
Wirksamkeit:
2 bis 10 Minuten
Eigenschaft:
RAL-Gütezeichen Anti-Graffiti

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Graffitireiniger, graffiti-entferner gel, graffiti farbentferner, graffitientferner moravia, Antigraffiti, Graffitilöser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,51*
€ 50,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,30*
€ 52,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,28*
€ 52,86*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 57,45*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 51,69*
€ 72,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cramolin
1341611
ab € 5,27*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 84,63*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 160,90*
Ähnlich
3M
ab € 13,32*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,04334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.