Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tütenspender 'City A' für Hundekotentsorgung, zur Pfostenmontage, inkl. Rohrschelle 76mm rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Tütenspender -City A- für Hundekotentsorgung Modell zur Wandbefestigung (Art. 12743)
Modellbeispiele: Tütenspender -City A- für Hundekotentsorgung Modell zur Wandbefestigung (Art. 12743)
Anwendungsbeispiel: Modell zur Mastbefestigung
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-12745
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527076367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN EN ISO 1461)
  • Wandstärke: 1,5 mm
  • Maße (BxHxT): 322 x 420 x 76,5 mm
  • Verriegelung: Dreikantverschluss
  • inkl. farbiger Beschichtung und Piktogramm
  • inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
  • bietet Platz für bis zu 750 Hundekottüten
  • robuste und witterungsbeständige Konstruktion
  • Piktogramm aus Edelstahl, gelasert
  • durch Verschraubung ist das Piktogramm zuverlässig vor Vandalismus geschützt
  • lange Lebensdauer der Verriegelungsteile durch hochwertigen Edelstahl
  • einfaches Nachfüllen von Hundekottüten im Tütenspender durch praktischen Dreikantverschluss
|

Achtung: Hundekottüten und ggf. Befestigungspfosten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Bitte geben Sie die gewünschte RAL-Farbe im Bemerkungsfeld an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zur Pfostenmontage
Lieferumfang:
inkl. Rohrschelle 76mm rund | inkl. farbiger Beschichtung und Piktogramm; inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Höhe:
420 mm
Breite:
322 mm
Tiefe:
76,5 mm
Füllvolumen:
750 Tüten
Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Verriegelung:
Dreikantverschluss
Wandstärke:
1,5 mm
Serie:
City
Form:
Eckig
Ascher:
ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Hundetoilette, Toilette, Hunde-WC, Beutelspender, Dogstation, Hundeklo, Hahne+Lückel, Collie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,05*
€ 427,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,30*
€ 421,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,67*
€ 408,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,55*
€ 379,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,11*
€ 365,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,37*
€ 309,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 8,73*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 62,17*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 157,10*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.