Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfallbehälter 'Cubo Zita', gelb, 40 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Deckel für Abfallbehälter -Cubo Zita- für 40 Liter Behälter, in weiß (Art. 16596)
Modellbeispiel: Deckel für Abfallbehälter -Cubo Zita- für 40 Liter Behälter, in weiß (Art. 16596)
Modellbeispiel: Deckel für Abfallbehälter -Cubo Zita- für 40 Liter Behälter, in grün (Art. 16599)
Modellbeispiel: Deckel für Abfallbehälter -Cubo Zita- für 40 Liter Behälter, in blau (Art. 16597)
Anwendungsbeispiel: Deckel für Abfallbehälter -Cubo Zita-, in gelb (Art. 16598) Lieferumfang ohne Abfallbehälter
Modellbeispiel: Deckel für Abfallbehälter -Cubo Zita- für 60 Liter Behälter, in braun (Art. 16607)
Modellbeispiel: Deckel für Abfallbehälter -Cubo Zita- für 60 Liter Behälter, in anthrazit (Art. 16608)
Modellbeispiel: Deckel für Abfallbehälter -Cubo Zita- für 60 Liter Behälter, in rot (Art. 16609)
Anwendungsbeispiel: für 60l Behälter (Art. vl.: 16605,16607,16609,16606) (Lieferung ohne Abfallbehälter)
Artikel-Nr.:
     328-16598
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695380039
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Polystyrol
  • inkl. Piktogramm-Aufkleber

|
  • Geruchsvermeidung durch Deckel möglich
  • robust und leicht zu reinigen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
passend zu:
40 Liter
Material:
Polystyrol
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Piktogramm-Aufkleber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 7,17*
€ 10,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 10,04*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,23*
€ 10,11*
6 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 10,41*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 8,55*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 58,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.