Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drillapparat für Verschlussdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drillapparat für Verschlussdraht Art. 17492
Modellbeispiel: Drillapparat für Verschlussdraht Art. 17492
Artikel-Nr.:
     328-17492
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695011407
Suchbegriffe:
Drillapparat
Drillgerät
Sackverschließer
drillapparat 310 mm
  • Maße (Ø x Länge): 30 x 310 mm
  • Material Griff: Kunststoff
  • Material Korpus: Stahl

|
  • einfaches und schnelles Verschließen der Müllsäcke
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
30 mm
Länge:
310 mm
Griff Material:
Kunststoff
Korpus Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: drillapparat, Cubo, Verschlussdraht, Müllsäcke, Müllsack, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 43,33*
€ 64,74*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 56,89*
€ 76,29*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 82,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.