Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'P-Bins 8', selbstlöschend, Edelstahl, 15 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 8- (v.l.: Art. 17663, 17665, 17667 )
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 8- (v.l.: Art. 17663, 17665, 17667 )
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 8- (v.l.: Art. 17664, 17666, 17668)
Artikel-Nr.:
     328-17663
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527433801
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

|
  • selbstlöschender Papierkorb aus Edelstahl
  • im Brandfall verhindert Löschkopfkonstruktion die Sauerstoffzufuhr
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
Edelstahl
Abfallbehälter Volumen:
15 Liter
Gesamtdurchmesser:
255 mm
Deckel Material:
Edelstahl
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Mobil
Material:
Edelstahl
Form:
Rund
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,98*
€ 57,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 41,29*
€ 57,24*
Lager 328
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 50,14*
€ 72,83*
€ 4,95*
ab € 62,15*
€ 83,85*
Frei Haus
ab € 75,38*
€ 101,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
83011261
ab € 42,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.