Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 88', grau/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 88- (Art. 18066)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 88- (Art. 18066)
Modellbeispiel: grau/bordeaux (Art. 18065)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter am Pfostengrau/bordeaux (Art. 18065 + 18009)
Artikel-Nr.:
     328-18066
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527435096
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • Volumen: 50 Liter
  • Maße (HxBxT): 845 x 460 x 390 mm
  • Material: Kunststoff

|
  • Wand- oder Pfostenmontage möglich (Befestigungspfosten siehe Zubehör - Art. 18009)
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grau/grün
Gesamthöhe:
845 mm
Gesamtbreite:
460 mm
Gesamttiefe:
390 mm
Befestigung:
zur Wand- u. Pfostenmontage
Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
P-Bins
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, kunststoff-abfallbehälter 50 l grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Außenbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,00*
ab € 151,70*
€ 200,76*
Lager 328
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 148,35*
€ 207,46*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,82*
Zubehör
Vepa Bins
31004904
ab € 43,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.