Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage nach DIN 13024, 1 x klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Krankentrage nach DIN 13024 Typ N/1 x klappbar (Art. 25365)
Modellbeispiel: Krankentrage nach DIN 13024 Typ N/1 x klappbar (Art. 25365)
Modellbeispiel: Typ K, 2x klappbar (Art. 25366)
Artikel-Nr.:
     328-25365
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603006
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
söhngen krankentrage klappbar
bahre
  • Maße (LxBxH): ca. 2300 x 550 x 140 mm
  • Material Profile: Aluminium, nahtlos
  • Material Bezug: Chemiefasergewebe, beschichtet
  • Farbe: grau
  • inkl. Kopfkissentasche und
    Sicherheitsgurten mit Schnellverschlüssen

|
  • zusammenklappbar für den einfachen und platzsparenden Transport
  • schnelle Montage durch verriegelbare Stahlgelenke
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
1 x klappbar
Typ:
N
Breite:
550 mm
Höhe:
140 mm
Länge:
2300 mm
Farbe:
grau
Bezug Material:
Chemiefasergewebe, beschichtet
Profile Material:
Aluminium, nahtlos
Lieferumfang:
inkl. Kopfkissentasche und Sicherheitsgurten mit Schnellverschlüssen
Weitere Suchbegriffe: soehngen bahre, Krankenliege, Ruheliege, Sanitätsausstattung, Liege, Trage, Gramm, Medical, Söhngen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,12*
€ 394,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,26*
€ 390,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,68*
€ 367,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,18*
€ 354,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
ab € 739,84*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 36,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.