Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungsdecke gold-silber (Art. 25525)
Modellbeispiel: Rettungsdecke gold-silber (Art. 25525)
Artikel-Nr.:
     328-25525
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607912
Suchbegriffe:
Rettungsdecke
rettungsdecke gramm
rettungsdecke
  • Material: Folie, metallisiert
  • Breite: 2100 mm
  • Länge: 1600 mm
  • Farbe: gold / silber
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück

|
  • höchste Sicherheit und benutzerfreundlich
  • mehrsprachige Beschriftung ermöglicht jedem Ersthelfer, sich zu orientieren
    und zu reagieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, metallisiert
Breite:
1600 mm
Höhe:
2100 mm
Farbe:
gold / silber
Mindestbestellmenge:
50 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Unfalldecke, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,49*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,45*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,79*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,23*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,43*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,38*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,28*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,16*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,56*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.