Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmelder-Abdeckung 'e-Cover® klein', ohne Alarm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Handmelder-Abdeckung -e-Cover® klein- in rot und grün (v.l. Art. 34761 und 34759)
Modellbeispiel: Handmelder-Abdeckung -e-Cover® klein- in rot und grün (v.l. Art. 34761 und 34759)
Modellbeispiel: Handmelder-Abdeckung -e-Cover®- in rot (Art. 34761)
Anwendungsbeispiel: Eine Überdehnung des Schaniers ist nicht möglich
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-34761
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527674617
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
  • Material Gehäuse: Polycarbonat
  • Maße (HxBxT): 190 x 119 x 37 mm
  • inkl. Batterieüberwachung

Lieferumfang:

  • Handmelder-Abdeckung -e-Cover® klein-
  • Befestigungsmaterial
  • Sicherungsstift für Reset
  • 9 V-Blockbatterie

|
  • ideal um den Missbrauch von Handmeldern in z. B. Schulen, Sporthallen, Kantinen
    oder Jugendherbergen zu verhindern
  • effektive Hemmschwelle gegen missbräuchliche Nutzung dank integriertem
    Öffnungalarm (95 dB/1 m)
  • einfache Montage des robusten Gehäuses aus Polycarbonat in wenigen Minuten
  • eine Überdehnung des Scharniers auch bei Aufputzmontage nicht möglich
  • spritzwassergeschützte Ausführung auch für den Außenbereich geeignet um Feuchtigkeit abzuhalten (auf Anfrage erhältlich)
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausführung:
ohne Alarm
Farbe:
rot
Breite:
119 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
37 mm
Gehäuse Material:
Polycarbonat
Lieferumfang:
inkl. Batterieüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Handfeuermelder, Handmelder, abdeckung für scherenlager, Gfs, Fluchtwegsicherung, Rettungswegalarm, Durchgangsalarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS
ab € 22,79*
Zubehör
GfS
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.