Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmelder-Abdeckung 'e-Cover® groß', ohne Alarm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Handmelder-Abdeckung -e-Cover® groß- in blau und rot (v.l. Art. 34769, 34768)
Modellbeispiel: Handmelder-Abdeckung -e-Cover® groß- in blau und rot (v.l. Art. 34769, 34768)
Modellbeispiel: spritzwassergeschütztes -e-Cover®- (Art. 34774)
Anwendungsbeispiel: Eine Überdehnung des Schaniers ist nicht möglich
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-34768
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527674693
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
  • Material Gehäuse: Polycarbonat
  • Maße (HxBxT): 245 x 176 x 53 mm
  • inkl. Batterieüberwachung

Lieferumfang:

  • Handmelder-Abdeckung -e-Cover® groß-
  • Befestigungsmaterial
  • Sicherungsstift für Reset
  • 9 V-Blockbatterie

|
  • ideal um den Missbrauch von Handmeldern in z. B. Schulen, Sporthallen, Kantinen
    oder Jugendherbergen zu verhindern
  • effektive Hemmschwelle gegen missbräuchliche Nutzung dank integriertem
    Öffnungalarm (95 dB/1 m)
  • einfache Montage des robusten Gehäuses aus Polycarbonat in wenigen Minuten
  • eine Überdehnung des Scharniers auch bei Aufputzmontage nicht möglich
  • spritzwassergeschützte Ausführung auch für den Außenbereich geeignet um Feuchtigkeit abzuhalten (auf Anfrage erhältlich)
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausführung:
ohne Alarm
Farbe:
rot
Breite:
176 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
53 mm
Gehäuse Material:
Polycarbonat
Lieferumfang:
inkl. Batterieüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Handfeuermelder, Handmelder, abdeckung für scherenlager, Gfs, Fluchtwegsicherung, Rettungswegalarm, Durchgangsalarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS
ab € 25,64*
Zubehör
GfS
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.