| |
|
| Artikel-Nr.: 328-34769 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527674709 |
| |
|
| | |
| - Material Gehäuse: Polycarbonat
- Maße (HxBxT): 245 x 176 x 53 mm
- inkl. Batterieüberwachung
Lieferumfang: - Handmelder-Abdeckung -e-Cover® groß-
- Befestigungsmaterial
- Sicherungsstift für Reset
- 9 V-Blockbatterie
| - ideal um den Missbrauch von Handmeldern in z. B. Schulen, Sporthallen, Kantinen
oder Jugendherbergen zu verhindern - effektive Hemmschwelle gegen missbräuchliche Nutzung dank integriertem
Öffnungalarm (95 dB/1 m) - einfache Montage des robusten Gehäuses aus Polycarbonat in wenigen Minuten
- eine Überdehnung des Scharniers auch bei Aufputzmontage nicht möglich
- spritzwassergeschützte Ausführung auch für den Außenbereich geeignet um Feuchtigkeit abzuhalten (auf Anfrage erhältlich)
|
Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Ausführung: | ohne Alarm | Farbe: | blau | Breite: | 176 mm | Höhe: | 245 mm | Tiefe: | 53 mm | Gehäuse Material: | Polycarbonat | Lieferumfang: | inkl. Batterieüberwachung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |