Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bechersammler 'Carro-Kick', schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bechersammler -Carro-Kick- 55 Liter, weiß (Art. 37080)
Modellbeispiel: Bechersammler -Carro-Kick- 55 Liter, weiß (Art. 37080)
Modellbeispiel: Bechersammler -Carro-Kick-, weiß (Art. 37080)
Modellbeispiel: Bechersammler -Carro-Kick-, schwarz (Art. 37081)
Detailansicht: Einsatz für Becher mit runden Einwurföffnungen
Artikel-Nr.:
     328-37081
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527763137
Suchbegriffe:
Bechersammler
bechersammler
  • Volumen: 55 Liter
  • Maße (HxBxT): 600 x 300 x 300 mm
  • Material: Aluminium

|
  • Bechersammler mit 5 Einwurföffnungen (Ø 83 mm) zur Bechersammlung
  • handfrei zu bedienen, Fußpedal öffnet den Deckel
  • feuerfester Bechersammler im modernen Design
  • mit Hebedeckel für den leichten Abfalleinwurf
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Volumen:
55 Liter
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfall, Abfallbecher, Bechereinsatz, Mülleimer, Zubehör, Becheraufsatz, Zusatz, Bechereinwurföffnung, Becheröffnung, Becherspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,16*
€ 553,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,47*
€ 544,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,75*
€ 528,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,38*
€ 463,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,92*
€ 421,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,63*
€ 393,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,82*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,78*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 66,05*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.