Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bechersammler 'P-Bins 99', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bechersammler -P-Bins 99- weiß (Art. 40264)
Modellbeispiel: Bechersammler -P-Bins 99- weiß (Art. 40264)
Detailansicht: 5 Bechersammler und 2 Rührstäbchensammler (Art. 40264)
Modellbeispiel: Bechersammler -P-Bins 99- in weiß (Art. 40264)
Modellbeispiel: Bechersammler -P-Bins 99- in weiß (Art. 40264)
Modellbeispiel: Bechersammler -P-Bins 99- in grau (Art. 40265)
Modellbeispiel: Bechersammler -P-Bins 99- in grau (Art. 40265)
Artikel-Nr.:
     328-40264
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527988592
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 50 Liter
  • Maße (HxBxT): 660 x 390 x 298 mm
  • Material: Kunststoff

|
  • Bechersammler mit 5 Einwurföffnungen zur Bechersammlung
  • zum getrennten Sammeln von Rührstäbchen 2 zusätzliche Öffnung (Ø 35 mm)
  • einfaches Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • für alle Becher bis Ø 85 mm geeignet
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Volumen:
50 Liter
Gesamthöhe:
660 mm
Gesamtbreite:
390 mm
Gesamttiefe:
298 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 67,69*
€ 89,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 67,69*
€ 89,87*
Lager 328
16 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 71,54*
€ 103,69*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 329,61*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 271,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.