Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriffe für Schubkarren 'Typ Geselle' und 'Typ Polier'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Handgriffe für Schubkarren -Typ Geselle- und -Typ Polier-, VPE 2 Stück (Art. 520g)
Modellbeispiel: Handgriffe für Schubkarren -Typ Geselle- und -Typ Polier-, VPE 2 Stück (Art. 520g)
Artikel-Nr.:
     328-520g
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588115887
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 200 g
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff
Gewicht:
200 g
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, Schubkarre Ersatzgriffe, Schubkarrengriff, schake schubkarre, schubkarre ersatzgriffe, Mistkarre, Schuttkarre, Bauschuttkarre, Karre, Zubehör, Ersatzachse, Achse, Ersatzteile, Zubehörteile, Griffe, Schutzgriffe, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 6,16*
Zubehör
Schake
ab € 43,22*
Zubehör
Schake
ab € 37,84*
Zubehör
Schake
ab € 12,02*
Zubehör
Schake
ab € 58,18*
Zubehör
Schake
ab € 48,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.