Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenspender, 170 mm, 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Etikettenspender -Etiketten nicht im Lieferumfang enthalten- (v.o. Art. 90.0802, 90.0803, 90.0804)
Modellbeispiele: Etikettenspender -Etiketten nicht im Lieferumfang enthalten- (v.o. Art. 90.0802, 90.0803, 90.0804)
Artikel-Nr.:
     328-90.0804
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527957628
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
  • Maße (HxT): 135 x 230 mm
  • Material: Stahl
  • Farbe: blau
  • Rolle: max. Ø 160 mm

|
  • für eine leichte Verwendung von Etiketten
  • automatische Trennung der Etiketten vom Trägermaterial
  • fester Stand durch Anti-Rutsch-Belag
|

Hinweis: Etiketten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
170 mm
für max. Etikettenbreite:
165 mm
Material:
Stahl
Höhe:
135 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
blau
Rolle:
max. Ø 160 mm
Weitere Suchbegriffe: wolk etikettenspender, etikettenspender, Etikettenabroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 67,64*
€ 88,41*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 95,79*
€ 123,54*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
31.2236
ab € 57,55*
Zubehör
Wolk
31.2232
ab € 57,28*
Zubehör
Wolk
31.2240
ab € 57,60*
Zubehör
Wolk
ab € 14,08*
Zubehör
Wolk
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.