Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'Gesperrt Sicherheitsbereich! Zutritt verboten!'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenmarkierungsband -Gesperrt Sicherheitsbereich! Zutritt strengstens verboten!- (Art. 90.1212)
Modellbeispiel: Bodenmarkierungsband -Gesperrt Sicherheitsbereich! Zutritt strengstens verboten!- (Art. 90.1212)
Artikel-Nr.:
     328-90.1212
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588110066
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
  • Material: PVC
  • Länge: 66 m
  • Breite: 50 mm
  • Materialstärke: 0,052 mm
  • Einsatzbereich: Innen
  • Mindestabnahme: 5 Rollen

|
  • ideal für Gemeinden, Städte, Arztpraxen, Apotheken, Werkstätten, Lager- und Arbeitsbereiche
  • sorgt für die Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
50 mm
Einsatzbereich:
Innen
Länge:
66 m
Material:
PVC
Materialstärke:
0,052 mm
Mindestbestellmenge:
5 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband 66m50mm, bodenmarkierband, bodenmarkierungsband wolk, Farbband, Markierungstape, Warnmarkierung, Sicherheitsabstand, Mindestabstand, Corona, Sicherheitsbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 21,35*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 11,87*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 37,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,14*
Ähnlich
1A Tapes
5125.91.BF050-16
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.