Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsdecke SIRIUS®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungsdecke SIRIUS® (Art. 90.1771)
Modellbeispiel: Rettungsdecke SIRIUS® (Art. 90.1771)
Artikel-Nr.:
     328-90.1771
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527821462
Suchbegriffe:
Rettungsdecke
rettungsdecke
  • Maße (BxH): 1600 x 2100 mm (ausgebreitet)
  • Maße (BxHxT): 145 x 90 x 5 mm (gefaltet)
  • Material: Polyester mit Aluminiumbeschichtung
  • Geprüft: DIN für Autoverbandkästen

|
  • reflektiert bis zu 85% der Körperwärme
  • kann Abstrahlungsverlust vermeiden, Unterkühlung und Auskühlung vehindern
  • als Hitzeschutz verwendbar
  • das Material ist eine, im Hochvakuum aluminiumbedampfte, Folie
  • vorgeschrieben für Betriebsverbandkasten nach DIN 13157 und DIN 13169 sowie KfZ-Verbandkasten nach DIN 13164
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße ausgebreitet (BxH):
1600 x 2100 mm (ausgebreitet)
Maße gefaltet (BxHxT):
145 x 90 x 5 mm (gefaltet)
Material:
Polyester mit Aluminiumbeschichtung
Eigenschaft:
für vorgeschriebende DIN-Normen für Autoverbandkästen
Weitere Suchbegriffe: Unfalldecke, Kraftfahrzeug, Autoverbandskasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.