Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter 'Nature', RAL 9005 tiefschwarz, Wasserlasur, 800 mm, 800 mm, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Nature- (Art. 41364-09)
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Nature- (Art. 41364-09)
Artikel-Nr.:
     328SW-41364-07
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588269672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Dränagebahn
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Verkleidung: helles Eichenholz, lasiert (22 mm)*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • Innenfach mit feurverzinktem Blech verkleidet
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • umweltfreundliches Material aus PEFC Eichenholz
    (Zertifizierungs-System für nachhaltige Waldbewirtschaftung)
  • individuelle Gestaltung mittels Farbauswahl der Beschichtung und Lasur
  • stabile Stahlkonstruktion
  • wird montiert geliefert
|

Hinweis: Innenfach mit Verladungsgriffen oder zusätzlichen Optionen wie Wasserspeicher inkl. Geotextil, Tonkugel und Belüftungsschlauch auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Holz Lasur:
Wasserlasur
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
700 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt
Verkleidung Material:
helles Eichenholz, lasiert (22 mm)*
Weitere Suchbegriffe: Geotextilien, blumenkübel, Pflanzgefäß, Palmenkasten, Blumenkasten, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.434,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.707,13*
€ 3.221,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.632,71*
€ 3.132,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.553,73*
€ 3.038,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.491,66*
€ 2.965,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.460,47*
€ 2.927,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.434,83*
€ 2.897,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 1.087,85*
Ähnlich
SPL
ab € 2.049,66*
Ähnlich
SPL
ab € 1.477,37*
Ähnlich
SPL
ab € 1.154,73*
Ähnlich
SPL
ab € 1.121,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.043,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.948,92*
Ähnlich
SPL
ab € 1.084,78*
Ähnlich
Schake
4025_20B
ab € 635,16*
Ähnlich
Schake
4025_70PB
ab € 821,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.