Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter 'Nature', RAL 9005 tiefschwarz, Wasserlasur, 1000 mm, 1000 mm, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Nature- (Art. 41364-09)
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Nature- (Art. 41364-09)
Artikel-Nr.:
     328SW-41366-07
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588270036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Dränagebahn
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Verkleidung: helles Eichenholz, lasiert (22 mm)*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • Innenfach mit feurverzinktem Blech verkleidet
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • umweltfreundliches Material aus PEFC Eichenholz
    (Zertifizierungs-System für nachhaltige Waldbewirtschaftung)
  • individuelle Gestaltung mittels Farbauswahl der Beschichtung und Lasur
  • stabile Stahlkonstruktion
  • wird montiert geliefert
|

Hinweis: Innenfach mit Verladungsgriffen oder zusätzlichen Optionen wie Wasserspeicher inkl. Geotextil, Tonkugel und Belüftungsschlauch auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Holz Lasur:
Wasserlasur
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
800 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt
Verkleidung Material:
helles Eichenholz, lasiert (22 mm)*
Weitere Suchbegriffe: Geotextilien, blumenkübel, Pflanzgefäß, Palmenkasten, Blumenkasten, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.196,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.622,68*
€ 4.310,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.528,86*
€ 4.199,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.422,99*
€ 4.073,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.311,76*
€ 3.940,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.237,66*
€ 3.852,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.196,89*
€ 3.804,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 1.087,00*
Ähnlich
SPL
ab € 2.051,03*
Ähnlich
SPL
ab € 1.471,03*
Ähnlich
SPL
ab € 1.155,54*
Ähnlich
SPL
ab € 1.116,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.044,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.938,32*
Ähnlich
SPL
ab € 1.081,65*
Ähnlich
Schake
4025_20B
ab € 633,96*
Ähnlich
Schake
4025_70PB
ab € 821,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.