Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier Set "Modern Christmas", 100 Blatt und 100 Umschläge


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SIGEL DP132Set
SIGEL DP132Set
SIGEL DP132Set Detail 1
SIGEL DP132Set Detail 2
SIGEL DP132Set Detail 3
SIGEL DP132Set Detail 4
SIGEL DP132Set Detail 5
SIGEL DP132Set Detail 6
SIGEL DP132Set Detail 7
SIGEL DP132Set Detail 8
SIGEL DP132Set Detail 9
Artikel-Nr.:
     3310-DP132Set
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP132Set
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier, Modern Christmas, Feinpapier (Ink/Laser/Copy), 90 g, A4, 100 Blatt + 100 Umschläge, gummiert, DIN lang (110x220 mm)

Weihnachts-Motiv-Papier "Modern Christmas", 90g-Feinpapier mit weißen Weihnachtskugeln und Zapfen-Anhängern am rechten Rand auf dezent weiß-grau gemustertem Hintergrund.

Zum Bedrucken mit Inkjet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet.

Dazu passend im Set enthalten die Weihnachts-Umschläge "Modern Christmas" mit weißen Weihnachtskugeln und Zapfen-Anhängern als Motiv.

Die gummierten Umschläge ohne Fenster sind für die Beschriftung mit Inkjet- und Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet.

Im Lieferumfang sind 100 Blatt im Format DIN A4 und 100 Umschläge im Format DIN lang enthalten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Blatt + 2x 50 Umschläge
Papiergewicht:
90 g
Format:
A4 + DIN lang
Motiv:
Modern Christmas
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,34*
€ 67,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,63*
€ 66,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,54*
€ 63,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,78*
€ 61,62
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,31*
€ 58,68
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,29*
€ 50,33
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
DP178
ab € 13,50*
Ähnlich
Sigel
DP234
ab € 13,44*
Ähnlich
Sigel
DP177
ab € 13,43*
Ähnlich
Sigel
DU231
ab € 12,55*
Ähnlich
Sigel
DU228
ab € 13,58*
Ähnlich
Sigel
DU178
ab € 13,49*
Ähnlich
Sigel
DU234
ab € 13,88*
Ähnlich
Sigel
DU177
ab € 13,36*
Ähnlich
Sigel
DU036
ab € 14,24*
Ähnlich
Sigel
DU081
ab € 14,09*
Ähnlich
Sigel
DU284
ab € 8,48*
Ähnlich
Sigel
DU250
ab € 8,81*
Ähnlich
Sigel
DU040
ab € 13,87*
Ähnlich
Sigel
DU035
ab € 14,01*
Ähnlich
Sigel
DU084
ab € 16,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.