Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Weihnachts-Motiv-Papier-Set, Christmas Garland, 100 Blatt und 100 Umschläge


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Sigel DP177Set
Sigel DP177Set
Sigel DP177Set Detail 1
Sigel DP177Set Detail 2
Sigel DP177Set Detail 3
Sigel DP177Set Detail 4
Sigel DP177Set Detail 5
Sigel DP177Set Detail 6
Sigel DP177Set Detail 7
Sigel DP177Set Detail 8
Sigel DP177Set Detail 9
Sigel DP177Set Detail 10
Artikel-Nr.:
     3310-DP177Set
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP177Set
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Sigel Weihnachts-Motiv-Papier, Christmas Garland, Feinpapier (Ink/Laser/Copy), 90 g, A4, 100 Blatt und Sigel Weihnachts-Umschlag, Christmas Garland, gummiert, Spezialpapier (Ink/Laser/Copy), Innendruck, 90 g, DIN lang (110x220 mm), 100 Stück

  • Motivpapier mit moderner Weihnachtsgirlande aus weißen und grünen Tannenzapfen, umweltfreundliches 90g-Papier mit FSC-Zertifizierung und Briefumschläge mit moderner Weihnachtsgirlande aus weißen und grünen Tannenzapfen, Format DIN lang, gummiert
  • Qualität made in Germany: designt und bedruckt in Deutschland
  • Das Weihnachtsbriefpapier ist geeignet für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer und natürlich zum Beschriften von Hand
  • Für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menükarte oder Speisekarte

Weihnachts-Motiv-Papier "Christmas Garland", 90g-Feinpapier mit grünen und weißen Tannenzapfen als zentrales Motiv. Zum Bedrucken mit Inkjet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet. Dazu passend im Set enthalten die Weihnachts-Umschläge "Christmas Garland" mit grünen und weißen Tannenzapfen. Die gummierten Umschläge ohne Fenster sind für die Beschriftung mit Inkjet- und Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. Im Lieferumfang sind 100 Blatt im Format DIN A4 und 100 Umschläge im Format DIN lang enthalten.

Weitere Informationen:
Papiergewicht:
90 g
Format:
DIN A4 + DIN lang
Motiv:
Christmas Garland
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,43*
€ 68,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 56,94*
€ 67,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,70*
€ 65,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 52,90*
€ 62,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 50,00*
€ 59,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,50*
€ 50,58
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
DP178
ab € 13,50*
Ähnlich
Sigel
DP234
ab € 13,44*
Ähnlich
Sigel
DP177
ab € 13,43*
Ähnlich
Sigel
DU231
ab € 12,55*
Ähnlich
Sigel
DU228
ab € 13,58*
Ähnlich
Sigel
DU178
ab € 13,49*
Ähnlich
Sigel
DU234
ab € 13,88*
Ähnlich
Sigel
DU177
ab € 13,36*
Ähnlich
Sigel
DU036
ab € 14,24*
Ähnlich
Sigel
DU081
ab € 14,09*
Ähnlich
Sigel
DU284
ab € 8,48*
Ähnlich
Sigel
DU250
ab € 8,81*
Ähnlich
Sigel
DU040
ab € 13,87*
Ähnlich
Sigel
DU035
ab € 14,01*
Ähnlich
Sigel
DU084
ab € 16,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.