Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Bahn GL Slydway 55,00 x 1,50 TB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10020424
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000138119
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Führungsbahn
Fuehrungsbahn Turcite B Slydway GL B500055 55,0 x 1,5 Wkst. TB
Weitere Informationen:
Nutbreite:
55,00 mm
Dicke:
1,50 mm
HTN:
GLB500055-TB
Bezeichnung:
Führungsbahn
Typ:
Turcite® B Slydway GL
Ausführung:
B
Material:
TB
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turcite®-B Slydway®, Führungsbahn, Dicht, Dichtung, Element, Turcite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,7475*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 168,92*
€ 201,0148
pro Meter
ab 2 Meter
€ 165,24*
€ 196,6356
pro Meter
ab 3 Meter
€ 148,9433*
€ 177,24253
pro Meter
ab 5 Meter
€ 144,566*
€ 172,03354
pro Meter
ab 10 Meter
€ 114,909*
€ 136,74171
pro Meter
ab 24 Meter
€ 89,5775*
€ 106,59723
pro Meter
ab 500 Meter
€ 74,7475*
€ 88,94953
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.