Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Klemmprofil GRE5152 glycerin. 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10032344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10032344
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiklemmprofil
Verglasungs-Klemmprofil
Klemmprofil Gemaeß Zeichnung GRE-5152 Qualitaet EPDM Farbe schwarz Haerte 70° +/-5° Shore A Ausfuehrung glyceriniert
Weitere Informationen:
Qualität:
EPDM
Härte:
60° Shore A
Farbe:
schwarz
Maß A:
4 mm
Maß B:
3 mm
Maß C:
4 mm
Maß D:
12,6 mm
Maß E:
5 mm
Maß F:
6 mm
passender Füller:
0059030
VPE:
25 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Säurebeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofil, Dichtrpofil, Dichtung, Scheibeneinfassprofil, Verglasungsprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
61490
ab € 43,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.