Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOPflex Halteseil DIN Drm 17mm L 300mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10078943
Hersteller:
     O+P Fluidtechnik
Herst.-Nr.:
     2STOPFUDIN17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halteseil
Schlauchfangsicherung
Schlauchsicherungskabel
halteseil 2x300mm
STOPflex Halteseil - DIN fuer Drm 17 mm Lange 300 mm, maximaler Druck 445 bar
Weitere Informationen:
Ösen Ø:
17,0 mm
Länge L:
300 mm
geeignet bis Betriebsdruck:
445 bar
VPE:
10 Stück
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlauchsicherungskabel, STOPflex®, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,39*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 151,74*
€ 180,57
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 150,43*
€ 179,01
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 144,25*
€ 171,66
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 139,42*
€ 165,91
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 129,47*
€ 154,07
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 113,39*
€ 134,93
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.