Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOPflex Halteseil DIN Drm 22,5mm L 300mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10078945
Hersteller:
     O+P Fluidtechnik
Herst.-Nr.:
     2STOPFUDIN225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halteseil
Schlauchfangsicherung
Schlauchsicherungskabel
halteseil 2x300mm
STOPflex Halteseil - DIN fuer Drm 22,5 mm Lange 300 mm, maximaler Druck 420 bar
Weitere Informationen:
Ösen Ø:
22,5 mm
Länge L:
300 mm
geeignet bis Betriebsdruck:
420 bar
VPE:
10 Stück
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlauchsicherungskabel, STOPflex®, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,37*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 154,37*
€ 183,70
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 153,62*
€ 182,81
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 147,40*
€ 175,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 143,43*
€ 170,68
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 133,18*
€ 158,48
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 115,37*
€ 137,29
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.