Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressf DN08 1SN-2SN-2SC s 2 TE ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10086342
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     BXLP05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressfassung
dn08 pressfassung
pressfassung
Pressfassung DN08 skive 1SN 2SN 2SC no skive 2TE
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
8 mm
Nennweite Inch:
5/16 Zoll
Nennweite Size:
-05
Abmessung D:
21 mm
Abmessung L:
29 mm
Anwendung (schälen):
1SN 2SN 2SC
Anwendung (nicht schälen):
2TE
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pressfassung BXLP, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Semperit
4400290
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.