Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressf DN06 1 TE-R7-R8 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10091464
Hersteller:
     Tieffe
Herst.-Nr.:
     BX704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 6
pressfassung
Pressfassung DN06 no skive 1TE R7 R8
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
6 mm
Nennweite Inch:
1/4 Zoll
Nennweite Size:
-04
Abmessung D:
17 mm
Abmessung L:
29 mm
Anwendung (nicht schälen):
R7 R8 1TE
Werkstoff:
Stahl, Chrom (VI)-frei
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pressfassung BX7/8, Hydraulik, Zubehör, Fitting, Armatur, Schlauchzubehör, Schlaucharmatur, Fluidtechnik, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEL
681450
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.