Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Dampfschl DAMPF TRIX6000 NW19x7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10128359
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031027
EAN/GTIN:
     4045998018428
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
dampfschlauch pn 18 bar
dampfschlauch
contitech dampfschlauch
Gi Dampfschlauch DAMPF TRIX® 6000 NW 19 x 7mm 18 bar BD/210°C Sattdampf schwarz, DIN EN ISO 6134
Weitere Informationen:
Innen Ø:
19 mm
Wandstärke:
7 mm
Außen Ø:
33 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Biegeradius:
190 mm
Armierung:
Stahldrahteinlage
Material:
EPDM
Rollenlänge:
40 m
Norm:
DIN EN ISO 6134-2A
Temperatureinsatzbereich:
+210 (gesättigter Wasserdampf)
Betriebsdruck:
18 bar/210 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Trix®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 16,196* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 794,57*
€ 945,5383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 787,75*
€ 937,4225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 735,82*
€ 875,6258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 700,52*
€ 833,6188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 647,84*
€ 770,9296
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
321.136050.110
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.