Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Milchschl Citerdial NW25x5,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1062990
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     1062990
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bierschlauch
Getränkeschlauch
bierschlauch
Gi Milchschlauch Citerdial NW 25 x 5,5mm weiss-blau 6 bar BD 0,9 bar Vac. 20°C,
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25 mm
Wandstärke:
5,5 mm
Außen Ø:
36 mm
Biegeradius:
50 mm
Armierung:
Textileinlage, Stahldrahtspirale
Material:
NR
Rollenlänge:
40 m
Zulassung:
FDA Richtlinie 21 CFR 177.2600, BfR Empfehlung XXI Kat. 2
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +80 °C
Betriebsdruck:
6 bar/20 °C
Vakuum:
0,9 bar/20 °C
Farbe:
blau
Seele:
weiß
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Milchschlauch, Milchsammelwagenschlauch, Citerdial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.257,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 31,442* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.707,08*
€ 2.031,4252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.649,64*
€ 1.963,0716
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.531,84*
€ 1.822,8896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.449,39*
€ 1.724,7741
pro Packung
ab 7,5 Packungen
€ 1.337,93*
€ 1.592,1367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.315,31*
€ 1.565,2189
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.257,68*
€ 1.496,6392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.