Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Tankwagenschl TM 1 mW NW38x6,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1110040
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     1110040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tankwagenschlauch
tankwagenschlauch semperit
tankwagenschlauch
tankwagenschlauch pn 16
Gi Tankwagenschl. TM 1 NW 38 x 6,5mm m.Wendel 16 bar BD/9 mWS/20°C n.EN 12115
Weitere Informationen:
Innen Ø:
38 mm
Wandstärke:
6,5 mm
Außen Ø:
51 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Biegeradius:
225 mm
Typ:
TM 1
Armierung:
Textileinlage, Stahldrahtspirale, Kupferlitze
Material:
Seele: NBRDecke: CR
Rollenlänge:
40 m
Norm:
EN 1761:1999, EN 12115:2011, TRbF 131/2:1992
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +90 °C
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Vakuum:
0,9 bar/20 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.359,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 33,99625* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.136,34*
€ 2.542,2446
pro Packung
ab 1,5 Packungen
€ 1.942,42*
€ 2.311,4798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.537,23*
€ 1.829,3037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.461,21*
€ 1.738,8399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.409,15*
€ 1.676,8885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.359,85*
€ 1.618,2215
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MK050
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.