Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Tankwagenschl TM 1 mW NW75x8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1110060
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     1110060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tankwagenschlauch
tankwagenschlauch semperit
tankwagenschlauch
tankwagenschlauch pn 16
Gi Tankwagenschl. TM 1 NW 75 x 8mm m.Wendel 16 bar BD/9 mWS/20°C n.EN 12115
Weitere Informationen:
Innen Ø:
75 mm
Wandstärke:
8 mm
Außen Ø:
91 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Biegeradius:
350 mm
Typ:
TM 1
Armierung:
Textileinlage, Stahldrahtspirale, Kupferlitze
Material:
Seele: NBRDecke: CR
Rollenlänge:
40 m
Norm:
EN 1761:1999, EN 12115:2011, TRbF 131/2:1992
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +90 °C
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Vakuum:
0,9 bar/20 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 100,04*
€ 119,05
pro Meter
ab 2 Meter
€ 99,67*
€ 118,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 95,86*
€ 114,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 75,01*
€ 89,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 73,67*
€ 87,67
pro Meter
ab 60 Meter
€ 66,98*
€ 79,71
pro Meter
ab 80 Meter
€ 53,58*
€ 63,76
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 45,22*
€ 53,81
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MK050
ab € 30,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.