Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Molkereidampfschl LM3 NW13x5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1110460
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     1110460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Lebensmittelschlauch
Molkerei-Dampfschlauch
Molkereidampfschlauch
Gi Molkereidampfschl. LM 3 NW 13 x 5mm 6 bar BD/164°C bis 164°CSattdampf weiss/blau
Weitere Informationen:
Innen Ø:
13 mm
Wandstärke:
5 mm
Außen Ø:
23 mm
Biegeradius:
80 mm
Armierung:
Textileinlage
Material:
Seele: NBR Decke: NVC
Rollenlänge:
40 m
Norm:
BfR XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600)
Temperatureinsatzbereich:
ca. -35 °C bis +95 °C (Heißwasser), bis +164 °C (Sattdampf)
Betriebsdruck:
bei Sattdampf 6 bar/164 °Cbei Wasser 18 bar/95 °C
Farbe:
blau
Seele:
weiß
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dampfschlauch semperit, dampfschlauch, dampfschlauch 13x5, Fluidtechnik, Schlauch, Molkereidampschlauch, LM3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,34*
€ 27,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,25*
€ 27,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,57*
€ 26,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,05*
€ 26,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,28*
€ 18,18
pro Meter
ab 80 Meter
€ 13,94*
€ 16,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,52*
€ 13,71
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
321.136050.110
ab € 31,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.