Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Molkereidampfschl LM3 NW50x10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1110520
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     1110520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Lebensmittelschlauch
Molkerei-Dampfschlauch
Molkereidampfschlauch
Gi Molkereidampfschl. LM 3 NW 50 x 10mm 6 bar BD/164°C bis 164°CSattdampf weiss/blau
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50 mm
Wandstärke:
10 mm
Außen Ø:
70 mm
Biegeradius:
300 mm
Armierung:
Textileinlage
Material:
Seele: NBR Decke: NVC
Rollenlänge:
40 m
Norm:
BfR XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600)
Temperatureinsatzbereich:
ca. -35 °C bis +95 °C (Heißwasser), bis +164 °C (Sattdampf)
Betriebsdruck:
bei Sattdampf 6 bar/164 °Cbei Wasser 18 bar/95 °C
Farbe:
blau
Seele:
weiß
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dampfschlauch semperit, dampfschlauch, dampfschlauch 6 bar, Fluidtechnik, Schlauch, Molkereidampschlauch, LM3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.809,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 45,24925* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.236,00*
€ 2.660,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.986,71*
€ 2.364,1849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.900,31*
€ 2.261,3689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.845,14*
€ 2.195,7166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.809,97*
€ 2.153,8643
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
321.136050.110
ab € 31,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.