Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Wasserschl TrixRotstr. NW13x3,3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-187080
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031208
EAN/GTIN:
     4045998018626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Gi Wasserschlauch Trix Rotstrahl NW 13 x 3,3mm 20 bar BD 20°C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
13 mm
Wandstärke:
3,3
Außen Ø:
19,6 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Betriebsdruck:
20 bar/20 °C
Biegeradius:
50 mm
Typ:
TRIX ROTSTRAHL®
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Rollenlänge:
40 m
Norm:
DN13 PN 20 BAR/290 PSI
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +100 °C
Farbe:
schwarz/rot
Seele:
schwarz
Medium:
Wasser
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2000
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,74875*
€ 4,78975*
2 Tage
4080
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 4,85*
3 Tage
2000
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,951*
€ 4,851*
2 Tage
4080
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,87*
Lager 334
250
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 8,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,08*
€ 9,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,81*
€ 9,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,46*
€ 8,88
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 120 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
ab 400 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2051
ab € 1,09*
Zubehör
Bevo
0423341
ab € 0,82*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80101SB
ab € 1,78*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,03*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0101
ab € 1,68*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,37*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.