Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Autogenschl TRIX NW4x 3,5 L 40m BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-187300
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031292
EAN/GTIN:
     4045998019180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Propangasschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
autogenschlauch 40m
Gi Autogenschl. TRIX blau NW 4 x 3,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
blau für Sauerstoff
Innen Ø:
4 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Außen Ø:
11 mm
Biegeradius:
20 mm
Anwendungsbereich:
Autogenschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Rollenlänge:
40 m
Norm:
EN 559
Temperatureinsatzbereich:
bis ca. +60 °C
Betriebsdruck:
20 bar/20 °C
Seele:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: technischer sauerstoffschlauch, Fluidtechnik, Schlauch, Trix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.651,172*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Meter (ab € 4,12793* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.768,252*
€ 2.104,21988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.746,24*
€ 2.078,0256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.680,22*
€ 1.999,4618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.658,212*
€ 1.973,27228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.651,172*
€ 1.964,89468
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
71.0974
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.