Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Gasschlauch
>
Technischer Sauerstoffschlauch
>
Artikel
Gi-Autogenschl TRIX NW6,3x 3,5 L 40m BL
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
334-187320
Hersteller:
ContiTech
Herst.-Nr.:
5000031294
EAN/GTIN:
4045998019203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Propangasschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
autogenschlauch 40m
Gi Autogenschl. TRIX blau NW 6,3 x 3,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
blau für Sauerstoff
Innen Ø:
6,3 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Außen Ø:
13,3 mm
Biegeradius:
30 mm
Anwendungsbereich:
Autogenschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Rollenlänge:
40 m
Norm:
EN 559
Temperatureinsatzbereich:
bis ca. +60 °C
Betriebsdruck:
20 bar/20 °C
Seele:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Gas- und Luftschläuche
>
Gasschläuche
>
Autogenschlauch TRIX®
Weitere Suchbegriffe:
technischer sauerstoffschlauch
,
Fluidtechnik
,
Schlauch
,
Trix
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,35*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 4,50875* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,80*
€ 290,122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,60*
€ 287,504
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 217,49*
€ 258,8131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,62*
€ 255,3978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,83*
€ 238,9877
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,35*
€ 214,6165
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ms-2/3-Verschr Nr.974 9mm T 1/2"IG
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
71.0974
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen